曜日別特売
MC-EB-450 マッキー極太 単品POS付 ゼブラ 24109076

マッキー極太 単品POS付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード24109076品番MC-EB-450
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。インク色全長(mm)183.2質量(g)63.2タイプツイン線幅(mm)平芯8~17 角芯10インク油性染料(アルコール系)入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ太字/極太字
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24109076
2023-06-28
用途: pop広告

以前より使用していて、良さは認識している。太字線と細字文字が一本で出来るのが好き。

対象商品 : 24109076
2023-09-10
用途: 太字書き

いつも使用しているマジックインキなので、安心して使用出来る。リピート品。

対象商品 : 24109076
2021-06-30
用途: 造材作業
農・林・水産業

木材のサイズを表示するときに使用しています。持ちやすさなど作業に適しています。

対象商品 : 24109076
2021-02-17
用途: POP作成時
卸売・小売業

ペン先が摩耗しにくい為、長期にわたって使用できました。インクも十分量入っているのでコスパも良いです。

対象商品 : 24109076
2021-09-17
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすく手軽で軽くて重宝しています*また購入します*

対象商品 : 24109076
2021-08-02
用途: 標識の記入として利用
鉱業

弊社の屋外にある標識に文字を記入しなければならず、本件を使用。
まだ記入してからの日数がたっておらず、雨・日光による劣化の確認がされていないので、
最終判断はその後になります。。。。

MonotaROからの回答

レビューありがとうございます。経過によるご感想をお待ちしております。

対象商品 : 24109085
2018-01-15
用途: 作業指示の表示用

作業上の重要な指示事項を一部分ピンポイントで表示したい時に、目立って表示できるので便利に使用しています。今回ペイントでは面倒なので、できるだけ太い物を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする