マッキー極太 単品POS付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24109085 品番 MC-EB-450-RT
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
インク色 用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 全長(mm)183.2 質量(g)63.2 タイプツイン 線幅(mm)平芯8〜17 角芯10 インク油性染料(アルコール系) 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字/極太字
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24109076
2023-06-28
用途:
pop広告

以前より使用していて、良さは認識している。太字線と細字文字が一本で出来るのが好き。

対象商品:
24109076
2023-09-10
用途:
太字書き

いつも使用しているマジックインキなので、安心して使用出来る。リピート品。

対象商品:
24109076
2021-06-30
用途:
造材作業
農・林・水産業

木材のサイズを表示するときに使用しています。持ちやすさなど作業に適しています。

対象商品:
24109076
2021-02-17
用途:
POP作成時
卸売・小売業

ペン先が摩耗しにくい為、長期にわたって使用できました。インクも十分量入っているのでコスパも良いです。

対象商品:
24109076
2021-09-17
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

使いやすく手軽で軽くて重宝しています*また購入します*

対象商品:
24109076
2021-08-02
用途:
標識の記入として利用
鉱業

弊社の屋外にある標識に文字を記入しなければならず、本件を使用。
まだ記入してからの日数がたっておらず、雨・日光による劣化の確認がされていないので、
最終判断はその後になります。。。。

MonotaROからの回答

レビューありがとうございます。経過によるご感想をお待ちしております。

対象商品:
24109085
2018-01-15
用途:
作業指示の表示用

作業上の重要な指示事項を一部分ピンポイントで表示したい時に、目立って表示できるので便利に使用しています。今回ペイントでは面倒なので、できるだけ太い物を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする