ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの 筆ペン
ゼブラの 筆ペン本体
筆ペン 太・細<両用> 1本入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24109356
品番
FD-501
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
一本で太字・細字が使い分けられます。
インク色
黒
全長(mm)
179
材質(軸)
樹脂
最大径(Φmm)
11.2
材質(キャップ)
樹脂
商品タイプ
本体
線の太さ
太字・細字