ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24110083 品番 SK-8810-D
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!

ブラック 電源手動 寸法(mm)40×51×36 材質(本体)ABS 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ラチェット機構を採用したハンディ鉛筆削り「ラチェッタ」シリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24110092
2023-03-02
用途:
鉛筆削りに使用。
有限会社茨城電機工業 様

ハンディタイプなので、引き出しにも入り邪魔にならないのがとても良い。

対象商品:
24110083
2020-03-28
用途:
持ち運び文具
有限会社千恵興産 様 (不動産業)

使い良いですが、ラチェッタの快適さみたいなものはあまり感じなかったです。でも可愛くゴミも散らばらずものは良いです。

対象商品:
24110117
2019-10-30
用途:
英語教室の生徒の鉛筆削りのため
中庄キリスト教会 様

ラチェット方式の鉛筆削りを手にしたのは、初めてです。連続して同じ方向に回転させる鉛筆削りで、スムーズな手作業の実現。非常に便利です。

対象商品:
24110117
2019-09-21
用途:
大工仕事中の鉛筆削り

大工作業中よく鉛筆を落として芯を折ってしまいます。ラチェット式なので短時間で削れるので重宝しています。GooD!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする