クリップボード マグネットタイプ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24110266 品番CB-361-GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットでスチール面に本体を張り付けることができます。
スリムなクリップでA4コピー用紙を約30枚までしっかり保持できます。
板バネ式クリップで直径7.5〜15mmまでのペンを保持できます。
壁面のフック等に本体を簡単に吊り下げることができます。
グリップは手にフィットする握りやすい形状です。また、机上面から持ち上げる際のつまみにもなります。
本体表面はエンボス成型でなめらかなペンの書き心地になっています。

材質
本体:R-ABS
クリップ:ABS
ペンホルダー:ABS
板バネ:スチール
マグネット
機能
吊り下げ用フック穴
グリップ形状
万能ペンホルダー
エンボス成型
グリーン購入法適合 寸法(mm)233×321×14 質量(g)206(パッケージ含む) 綴じ枚数約30(普通紙) サイズA4 タイプタテ マグネット付き
注意
※薄いスチール面や曲面では保持枚数が低下致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09316763
2023-03-30
用途:
掲示板
農・林・水産業

農場の連絡、掲示板等に活用しております。マグネットが強力で筆記具が備付できるのも便利なところです。

対象商品:
09316763
2021-08-27
用途:
検温した記録を事務所の壁に貼りたかった。

期待していた以上に、マグネットがちゃんとパーテーションの壁にくっ付きました。

対象商品:
24110266
2021-02-07
用途:
工事下見
電気・ガス・熱供給・水道業

金属部に貼り付けると片手で調査対象を確認しながら記入できて便利。
上にしか磁石が付いていないので下にも付くとなお良し。

対象商品:
24110266
2020-08-14
用途:
掲示物吊るしに使用
個人のお客様

磁石があり、壁に貼りつきやすい。色が黒色だけでなく薄い色もあればいいと思う。

対象商品:
24110266
2020-03-24
用途:
ピッキング
運輸・通信業

ピッキング作業に適しています。必要な所に磁石でくっ付けて使えて便利です。ボードはプラスチックなのですが丈夫で安心して使ってます。

対象商品:
09316763
2019-04-07
用途:
現場作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

そこそこ力の強いマグネットが上部に2ヵ所付いているので、階段の手すり等の細い所にもとどめておくことが出来てかなり便利です。
ペンを挟むと紙がめくりにくくなる。

対象商品:
09316763
2018-10-10
用途:
ピッキング作業
その他業種

ピッキングリストをクリップボードにはさみ、そのクリップボードを台車にくっつけて、チェック用のペンもセットできるので、完璧な役目を果たしてくれる。ただ、難点を言えば、自分の不注意ではあるが、何度か落下させた時に、マグネットがセットされている部分のプラスチックが割れて、マグネットが取れてしまったので、その部分をもう少し補強してもらえると、さらに良いかもしれない。

対象商品:
09316763
2018-03-16
用途:
スチール棚に書類を挟んで、記入するため
製造業

裏面がマグネットになっていて、スチール棚の側面に
書類を挟めるのと、ペンホルダーも付いているので
書面に書込みする時に便利で使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする