テープカッター スリム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24110415 品番 TC-227-B
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
適合テープ:幅24mm×長さ大巻70mまで/小巻30mまで 材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP 質量(kg)1 ブルー テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24110433
2023-09-11
用途:
八百屋の袋とじ
WE ARE THE FARM 様 (卸売・小売業)

程よい重量感があって使いやすいし色も店のカラーにあってて気に入りました

対象商品:
24110415
2021-12-23
用途:
マスキングテープを入れる
製造業

ずっと愛用しています。現場ではセロハンテープではなく、マスキングテープを多用しているので、これは中のカセット?にマスキングテープをはめられるので重宝してます。引っ張っても倒れないので安心です。

対象商品:
24110424
2020-10-27
用途:
宿泊施設フロント内
シャーレ&コテージピノキオ 様 (サービス業)

限られたスペースに置くので薄型は場所を取らずに助かります。重さも適当で使用時に持ち上がったり、動いてしままうこともありません。一番のお気に入りは色です。

対象商品:
24110415
2017-08-03
用途:
多用途
製造業

約1キロの重さがあるので、片手で引いても動くことがなく使いやすい。価格も手頃でグッド。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする