曜日別特売
TC-227-G テープカッター スリム SONIC(ソニック)[文具] 24110433

テープカッター スリム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード24110433品番TC-227-G
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
適合テープ:幅24mm×長さ大巻70mまで/小巻30mまで材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP質量(kg)1グリーンテープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24110433
2023-09-11
用途: 八百屋の袋とじ
WE ARE THE FARM卸売・小売業

程よい重量感があって使いやすいし色も店のカラーにあってて気に入りました

対象商品 : 24110415
2021-12-23
用途: マスキングテープを入れる
製造業

ずっと愛用しています。現場ではセロハンテープではなく、マスキングテープを多用しているので、これは中のカセット?にマスキングテープをはめられるので重宝してます。引っ張っても倒れないので安心です。

対象商品 : 24110424
2020-10-27
用途: 宿泊施設フロント内
シャーレ&コテージピノキオサービス業

限られたスペースに置くので薄型は場所を取らずに助かります。重さも適当で使用時に持ち上がったり、動いてしままうこともありません。一番のお気に入りは色です。

対象商品 : 24110415
2017-08-03
用途: 多用途
製造業

約1キロの重さがあるので、片手で引いても動くことがなく使いやすい。価格も手頃でグッド。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする