画像準備中

スペースエイジリールタイプカードホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード24110494 品番EX-2735-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

未来的なデザインフォルムのIC認証用伸縮リールとカードケース
ダブルのロック機構で大切なICカードを落としにくい
ICカード(86×54mm)を2枚収納出来ます。
安全パーツ付
長さ調整機能付

リール機能あり サイズIDカード ピンク グリーン購入法適合

商品説明動画

あなたにプラスイメージを「スペースエイジ ネックストラップシリーズ」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24110512
2022-05-16
用途:
1日10回IDタッチで約三年

1日10回IDタッチ(リール伸縮)で約三年で使用不能になりました。長持ちしたほうかと思います。雑にタッチしていたら2年経たずにカード入れが部分破損して,セロハンテープ補修。2年半程度でリールとの接続部が割れてさらに非分解仕様に。最後にリールの糸が切れて修理不能。それでもリールの糸が擦れるところにはちゃんと金属ガイドが入っています。糸によるプラの変形・プラ変形による糸切れのような安っぽい破壊では無かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする