SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 机上整理・収納用品
SONIC(ソニック)[文具]の レタートレー
デスクトレー ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24110555
品番
DA-245-P
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強度に長けたオーガニックなフォルム 脚部分は滑りにくい材質を使用
用途
書類等の整理整頓に
材質
本体=PS 脚=EVA
色
ピンク
主要材質
本体=PS 脚=EVA
耐荷重(g)
2000