SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 机上整理・収納用品
SONIC(ソニック)[文具]の レタートレー
デスクトレー 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24110573
品番
DA-245-T
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強度に長けたオーガニックなフォルム、脚部分は滑りにくい材質を使用
耐荷重約2kg
A4縦型・角2封筒対応
寸法(mm)
257×65×350
色
透明
サイズ
A4縦型・角2封筒対応
材質(本体)
PS
耐荷重(kg)
2
材質(脚)
EVA