SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
IDカード用表示面 ハードタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24110835
品番
NF-575-1
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
IDカードが1収納 ハードタイプ
サイズ
IDカード
材質
(表示面)R-PC、R-PP
外寸(mm)
96×72
内寸(mm)
86×54
グリーン購入法
適合