曜日別特売
GP-472 ダブルクリップ 花柄 SONIC(ソニック)[文具] 24110862

GP-472 ダブルクリップ 花柄 SONIC(ソニック)[文具] 24110862
GP-472 ダブルクリップ 花柄 SONIC(ソニック)[文具] 24110862
GP-472 ダブルクリップ 花柄 SONIC(ソニック)[文具] 24110862

ダブルクリップ 花柄

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
サイズ
内容量1パック(15個)注文コード24110862品番GP-472
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

定番Wクリップに華やかさ、楽しさをプラス

サイズ材質スチール(転写プリント)寸法(mm)(パッケージ)160×70×15綴じ枚数約70花柄クリップ幅(mm)19アズワン品番64-8822-12繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 事務処理の時

ほとんど黒ばかり見かけますが、アクセントにもなりますし、可愛らしくて仕事の励みになりますとてもいい商品です。

対象商品 : 24110878
2024-02-15
用途: 仕分けに。
サービス業

子供相手の仕事なので、かわいいクリップがたくさん入っていて、良かったです。

対象商品 : 24110878
2018-07-12
用途: 書類を分けて止めるのに使う
ヒダシキ株式会社製造業

とてもかわいくて気に入りました。いつも黒色の味気ないのを使っていたので、仕事をしていても楽しい気分になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする