Swann Allsecure 4K ワイヤレスカメラ 128GBカード付属 配線工事不要 屋内外 IP66 双方向通話 NVRレコーダー HUB付き 見守り/防犯カメラ NVW-AS4KCAM カメラセット
SWANN(スワン)
税込¥68,178〜
¥61,980〜
他の店舗でも使用していて好評だったので購入してみました。
とても使いやすいです。
朝、夕のいくつかある門の戸締りにまとめてつけれて、持ち手が、フィットするので、非常に持ちやすい
後で買うと意外と高いキーフックや○リングもついてお得。競合品なしでこれしかない。
工事中の最終段階でコンストラクションキーが使えない共同住宅では各住戸の鍵管理がとんでもなく大変。そこでマーキー・ポリスの出番。
本体の輪のストレート部分にねじ切りと長ナットが付いているので簡単に外れてしまうことが無い機構。この「5」サイズは腕輪のように手首までスッポリと入るくらいの輪のサイズ、フックに部屋番号を記載してキーホルダー(名札)に付けた鍵を掛けると、手首に通した状態からでも開け閉めすることが出来る優れものだ。
片手でライトを持ち片手で鍵を開閉する事が出来るので時間短縮になる。付属のスプリットリングで鍵を数本まとめて、一つの部屋に数カ所開閉しなければならないようなときに使うと便利。別売りでフックを増設することも可能。
いや、これは優れものだよ、安いのに。
メンテナンスでの使用です。一日に回る管理物件の鍵を持ち歩くのに使います。取り外しも簡単です。メインのKeyBoxから必要な物だけ取り出してリングに付けて使用しています。重宝しています。
しっかりした作りで、安心して使用できます。
おもったより大きかったので、
これより小さいサイズが良かったですね。