大額
大額の 掲示用品
大額の ディスプレイ用品
大額の 額/額縁
リサイクル再生樹脂・金ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24111203
品番
DR-82
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
環境に配慮した再生樹脂製額縁です。
色
金ラック
材質
フレーム=再生樹脂、表面=ガラス
外形寸法(縦×横)(mm)
425×317
収納寸法・縦(mm)
394
収納寸法・横(mm)
272
規格
みの判
フレーム厚さ(mm)
15
収納厚(mm)
2
グリーン購入法
適合