曜日別特売
DG4954-BW 色紙額 4954 大額 24111282

色紙額 4954

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード24111282品番DG4954-BW
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

マットタイプのスタンダード色紙額です。

ブラウン外形寸法(縦×横)(mm)380×350収納寸法・縦(mm)272収納寸法・横(mm)242フレーム厚さ(mm)30収納厚(mm)2材質フレーム=樹脂付属品吊りひも、吊り金具付仕様壁掛用グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 絵画掲示

2点購入しましたが
花束と額縁がぴったりで
絵が引き立ちました。
マッチしましたマッチしました

2025-10-04
用途: 色紙の展示用
K-ssistその他業種

値段の割に高級感があり大変満足しています。欲を言えば中の台紙部分の色が数種類あればもっと利用しやすいかな。

対象商品 : 24111273
2021-02-22
用途: 手づくりの色紙デザインを入れてプレゼントに
株式会社ATS卸売・小売業

値段のわりに高級感あり
物もしっかりしていてとても良い
色紙もぴったり収まりました

対象商品 : 24111273
2020-11-01
用途: 墨絵用
製造業

墨絵をとても引き立たせます。落ち着き、高級感、とてもよいです。

対象商品 : 24111282
2020-10-20
用途: 応接室に飾る用

お値段の割に豪華に見えます。色紙をはさむのも簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 24111282
2020-09-19
用途: 大事な色紙
その他業種

おもったより、きれいにバランスよく
うまくおさまった

2020-02-18
用途: 家族写真の展示
サービス業

肝心の寸法がどれにも書かれていない。選びようがない。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。関係部署に申し伝え早急に対応いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする