ダイモラベルキューティコン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24111648 品番 DM20008
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

顔文字や絵文字が打てるダイモ!
ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0〜9と絵文字が打てます。
9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。
ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか?
プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。

仕様文字盤1枚付:英小文字・記号^-:@等(固定式・交換できません) 材質(本体)ABS、(文字盤)POM 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)75×78×140 イエロー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24111648
2022-02-09
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社ポップコンサルタント 様

小型ですので少々扱いにくい点があります。
やはり通常の物にしておけばよかったかなと思います。

対象商品:
24111648
2021-05-24
用途:
オイル交換時期の知らせ
ジャパントレードカンパニー有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまで交換時期が曖昧になっていたがシールを貼っておくと交換時期が一目でわかるようになりました。
数字とアルファベットがあれば十分でテプラよりもシンプルで使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
24111657
2020-12-22
用途:
自動車のオイル管理等
谷口オート 様

ダイモラベルを使用するときに使用、コンパクトで大変使い勝手が良い

対象商品:
24111648
2019-03-30
用途:
オイル交換の時
自動車・二輪車・自転車関連業

慣れたら使いやすい。カットは強めに押さえないと切れません。文字は小さいです。この値段で使えるので、満足です。

対象商品:
24111648
2018-01-19
用途:
アルミ部品にはる
製造業

以前使用していたものに比べて文字が小さかったです。もう少し大きい文字がよかったです。

対象商品:
24111648
2018-10-24
用途:
機器の表示用(付属品が判別出来るように)
その他業種

表示文字が少ないが価格面ではこの程度かと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする