顔文字や絵文字が打てるダイモ!ダイモの新作ラベルキューティコン/イエローは丸い形が特徴のラベルバディ(廃盤)と同型になりますが、文字盤に変更が加えられ、大文字・数字の0~9と絵文字が打てます。9mm幅のダイモテープに対応し、上蓋を両手の親指でカチカチと押す事で、プラスチックのテープに文字を打刻していきます。ちょっとした持ち物やファイルなどのラベル用として、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか?プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
小型ですので少々扱いにくい点があります。やはり通常の物にしておけばよかったかなと思います。
これまで交換時期が曖昧になっていたがシールを貼っておくと交換時期が一目でわかるようになりました。数字とアルファベットがあれば十分でテプラよりもシンプルで使い易い。
ダイモラベルを使用するときに使用、コンパクトで大変使い勝手が良い
慣れたら使いやすい。カットは強めに押さえないと切れません。文字は小さいです。この値段で使えるので、満足です。
以前使用していたものに比べて文字が小さかったです。もう少し大きい文字がよかったです。
表示文字が少ないが価格面ではこの程度かと思われる。