ダイモグロッシーテープ9ミリ艶有

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24111684 品番 DM0903BU
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)3 ブルー 仕様つやあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
商品型への刻印

製品製作時のロットナンバーをつける作業に使用しています。ダイモの昔ながらの本体があったので、ダイモのテープを購入し使用したいと思っています。

対象商品:
24111684
2024-06-11
用途:
ダイモテープリフィル

モノタロウで購入できるのはとても助かります。近所の文具店では購入できません。ありがとう。

対象商品:
24111675
2023-07-10
用途:
名前書き
その他業種

送料無料にするための調整で購入しました。ダイモテープはよく使うのでまた購入します。

対象商品:
24111693
2022-07-27
用途:
子供のおもちゃ整理など
サンコーデンキ 様 (サービス業)

本体はあるもののテープがどこにも売ってなくてやっと買えました
艶なしがほしかったけど艶あしかなく
でもそんなにテカテカしか感じはなくよかったです

対象商品:
24111675
2022-10-16
用途:
オイル管理用
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて購入ノリのつきぐわいがどうかこれから使用します。

対象商品:
24111675
2021-11-12
用途:
次回のオイル交換距離を記録添付する
平野自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シール部分がしっかりしていて剥がれにくく赤色なので文字が見やすい

対象商品:
24111693
2022-02-04
用途:
小物整理
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前、艶消しの黒があったと思うが、出品品目が非常に少なく不満であった。品質はよい。

対象商品:
24111675
2021-10-12
用途:
刃物研磨
電気・ガス・熱供給・水道業

粘着力や強度も良いテープですのでモノタロウさんで扱っていてくれて助かりました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする