ダイモテープライター DM1595

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24111702 品番DM1595BU
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。
ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。
電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。

ブルー 付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付 仕様幅6・9・12mmテープ用 アズワン品番64-8254-54

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
荷札の製作

15年前に購入したM-1540は品質が悪かった。
テープの送りが悪くて文字間隔が広がったり、狭くなったり、テープが全く送られず、同じ位置で重ねて刻印されてしまったり、テープの無駄遣いで困っていた。
今回のM-1595は品質が改善され、問題無く使えている。

2人が参考にしています
対象商品:
24111702
2022-01-29
用途:
工具箱の中身が分かるように表にラベルを貼りました
株式会社川上製作所 様 (製造業)

工具箱の整理するためと 工場内の溶接面などみんな同じものを使ってるため個人の識別出来るようにラベルを貼りました
今のところ粘着力も良く 文字が消えることはありません
買って良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
24111718
2021-01-25
用途:
オイル交換距離&日付などのチェック用
バイクショップ 森のくまさん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い勝手は良いので前のを長く使い壊れて2台目の購入です。打ち込み時にテープ使用が少し多い以外は気に入ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする