たんぽぽ
たんぽぽの ファイリング
たんぽぽの カードケース(書類保護ケース)
たんぽぽの ソフトケース
B5メッシュケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24112542
品番
100905030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
サイズ
B5
材質
PVC
奥行(mm)
5
縦(mm)
223
横(mm)
290