メッシュケース

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24112558 品番 100905000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工

材質PVC サイズA4 奥行(mm)5 縦(mm)255 横(mm)335

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24112612
2025-03-17
用途:
学童教室の子どもの連絡袋として使用します。
美濃学童教室 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前買っていたメーカーより若干小さめですが、同じ色で揃えられるからありがたいです。月謝袋の上の部分を折り曲げた状態でないと入らない。

対象商品:
24112558
2024-08-29
用途:
工場間の書類のやり取り
コロンバイン株式会社 様 (製造業)

ファスナーの引っ張り紐がもろかったです。同時に6点購入し、そのうち1点は最初に使用した時に、あと2点は
最初に出戻った時に、紐が外れました。自分でカラフルな紐を用意して対処しました。

1人が参考にしています
対象商品:
24112612
2024-05-02
用途:
銀行へ行くとき

銀行への来店に使用しています。
小切手、通帳等を入れますが折らずに
持ち運びできて便利です。半透明で
中の確認もできて上部は明るいブルー。
デザイン的にも良いと思います。

対象商品:
24112612
2024-05-05
用途:
車の車検証入れ
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の車検証いれに使っています もっと安ければいいかな 
 たくさん使うので

対象商品:
24112612
2024-03-21
用途:
社内便
卸売・小売業

100均などで購入したものはファスナー部分が壊れやすいのでこちらを購入。
未だ壊れていないので、良いですね。

対象商品:
24112612
2023-08-12
用途:
お金の仕分け
釧路貨物自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

値段の割にしっかりとしている作りだと思います。
ただ紐の部分の耐久性は疑問です

対象商品:
24112612
2020-05-06
用途:
パソコン周辺機器(USBメモリー等)の収納
東陽実業株式会社 様 (卸売・小売業)

パソコン周辺機器(USBメモリー等)の収納に使用しています。適度な厚みがあり、しっかり感があって満足しています。

対象商品:
24112558
2019-11-09
用途:
機器メンテナンス

マニュアルを入れる袋として使用していますが糸入りの為強度はあります。擦れには弱く定期的に交換してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする