たんぽぽ
たんぽぽの ファイリング
たんぽぽの カードケース(書類保護ケース)
たんぽぽの ソフトケース
A6メッシュケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24112682
品番
100905020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
特徴中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
サイズ
A6
材質
PVC
奥行(mm)
5
横(mm)
168
縦(mm)
125