MHZ2-16SN-Y69ALS リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~) SMC 24112812

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番Y69A注文コード24112812品番MHZ2-16SN-Y69ALS
参考基準価格(税別)¥24,810販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気リード線(m)3給油無給油オートスイッチ個数1オートスイッチ品番Y69A把持力外径把持力27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする