テージー
テージーの ファイリング
テージーの クリヤーブック
テージーの 固定式クリヤーブック
ニューホルダー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24112944
品番
H-70
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
540×417×15
サイズ
B3
ポケット数
20
収納枚数(枚)
40
仕様
トップイン、中紙あり(グレー)