テージー
テージーの ファイリング
テージーの ファイル
テージーの フラットファイル
レターファイル A4・S ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24113075
品番
FL-340-02 ブルー
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
種類
レターファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
サイズ
A4
グリーン購入法
適合