テージー
テージーの ファイリング
テージーの ファイル
テージーの フラットファイル
レターファイル A4・S シルバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
24113084
品番
FL-340-19 シルバー
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種類
レターファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
サイズ
A4
グリーン購入法
適合