カラーインデックスPP A4/30穴

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 24113337 品番 IN-3405
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
サイズA4 タイプ5山 山数5山 穴数30 アズワン品番65-0372-28 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24113337
2022-01-29
用途:
帳簿書類に
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

全面カラフルなポリ製なので見やすく丈夫です。メリハリが効いてます。

対象商品:
24113732
2022-01-19
用途:
ファイル仕分け時

ファイルを仕分けする為購入しました。厚さも丁度よく、発色の良いきれいなカラーです。

対象商品:
24113732
2020-05-25
用途:
机の引き出しのクリアファイルの整頓
株式会社スワロー急送 様 (運輸・通信業)

机の引き出しに顧客毎の情報ファイルが150枚ほど乱雑に入れてありましたが、こちらのカラーインデックスに「あかさたな」をテプラで表示して50音順にきれいに並べて整頓しました。もうちょっと厚みがあるともっと使い勝手がいいですが、本来のファイルの見出しとしての使い方ではないのでそこは止むを得ないですね。

対象商品:
24113337
2019-11-28
用途:
ファイリング
有限会社クリーンモーター岩手 様 (サービス業)

ファイルを長期保存し何回もページをめくらなければならない作業をするので紙のインデックスはほとんど使用しません
表紙もプラだともっと良いなと感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする