テージー
テージーの ファイリング
テージーの インデックス/リフィル
テージーの クリアポケット
クリアポケットリフィール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
24113678
品番
P-342E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
補強テープで強くて丈夫!
長時間使用できるスペアポケット。
グリーン購入法
適合
材質
ポリプリピレン・エンボス加工
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
300×230
サイズ
A4
規格
A4トップイン・2穴
ポケット数
50