テージー
テージーの ファイリング
テージーの クリヤーブック
テージーの 固定式クリヤーブック
ニューホルダー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24113766
品番
H-50
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
381×288×12
サイズ
B4
ポケット数
20
収納枚数(枚)
40
仕様
トップイン、中紙あり(グレー)