SB-30N-04 スタンプアルバムBタイプ テージー 24113827

スタンプアルバムBタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24113827 品番SB-30N-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

黒台紙二重保護タイプで固定式も選んで使えるスタンダードタイプ。ベタつきを防ぐ防湿性に富んだ硬質塩ビテープを採用。

サイズB5・S型 仕様二重保護 材質表紙:塩化ビニルペーパー貼り、ポケット:ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:2.00 表紙サイズ(mm)270×207×15 ポケット6段 台紙枚数(枚)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24114265
2022-02-03
用途:
切手の収集
その他業種

使いやすく気に入っています。あと2冊は欲しいところです。

対象商品:
24114256
2021-03-05
用途:
古いアルバムからの整理に使用
その他業種

収蔵量がたっぷりあり、2冊に別れていた記念切手がきれいに整理できました。

対象商品:
24113827
2020-01-20
用途:
切手整理
サービス業

単に差し込むだけでなく、更にカバーシートで保護されているので切手がずれたりしないのが良い。

対象商品:
24114256
2019-12-18
用途:
記念切手のストックブック
製造業

B5タイプもいいのですが、A4サイズのストックブックが有れば嬉しいですね。

対象商品:
24113818
2020-03-17
用途:
切手の整理に使用します
製造業

以前に使用していたスタンプアルバムが古く損傷していたので求めました。近くの本屋さん等でも見つからずどうしようかと思っていた矢先にモノタロウさんを知り(会社で)注文した次第です。使い勝手がよく切ってもきちんと収まりとても満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする