とってもクリーナー420mL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24114493 品番523020
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

家庭でオフィスで…身近な汚れをきれいにとるクリーナー。
シールはがしやのり落とし、らくがき落としなどの身近な汚れからホワイトボードのクリーナーとしても。
これ1本で幅広く対応できます。

仕様スプレー式(隙間ノズル付) 成分イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG 材質キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ65×195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24114493
2020-11-09
用途:
床に貼ったシール除去
大有株式会社 様 (製造業)

工場の床に貼りました、歩行体を確保するシールを剥がすために使用、特にシール接着材を剥がすのに重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする