デビカ
デビカの 除去剤
デビカの テープ・シールはがし
とってもクリーナーL (A-052)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24114536
品番
523003
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
スプレー式(隙間ノズル付)
成分
イソパラフィン系炭化水素、IPA、LPG
材質
キャップ、ノズル:PP ボタン:PE 容器:ブリキ
質量(g)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ35×128