ホワイトボードイレーサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24114746 品番 60406
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ボード面、トレーにインクかすが残らない。
手を離してもボード面にピタッとくっつく。

サイズM マグネット 材質本体/PS・フェライト磁石・スチール、芯材/PE・アクリル 寸法(mm)100×56×45 質量(g)72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×56×45 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
ホワイトボードの消し
株式会社中田 様 (卸売・小売業)

購入する前はこのタイプの古いものを使用していてそれの使用感(持ち心地・重さ等)がとてもよかったので、同じ品の新しいものを購入しました。もちろん新しい物は消え方もスムーズで消し滓の纏まりも良かったです。マグネットが内蔵されているので、置かずに貼り付けて置けるのも、場所を取らず助かってます。
次回もこちらの製品を購入したいと思えるくらい、気に入ってますので、イレーサーをお探しなら、おすすめします。

2025-02-04
用途:
黒板消しよう
製造業

特に問題なく拭き取りしています。
大きさは大きすぎず使用しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24114843
2022-01-07
用途:
ホワイトボードの文字を消す
農・林・水産業

小さいなぁーと感じましたが、安かったので使い捨てで
使用するので問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする