寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
ラッションペンNO.300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
インク色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色
注文コード
24115166
品番
M300C-6
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
6色セット
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4〜0.6
インク色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色
インク
水性
アズワン品番
64-5283-57
色数
6
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字