寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
ラッション サインペン 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24115245
品番
MRSS-T3
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
インク色
青
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.6〜0.8
インク
水性
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字