寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
ラッションペンNO.300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
インク色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色
注文コード
24115403
品番
M300C-8
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
8色セット
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4〜0.6
インク色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色
インク
水性
アズワン品番
64-5283-58
色数
8
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字