ラッションペンNO.300 12色セット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(12色) 注文コード24115412 品番M300C-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水性インキですから、紙に書いて裏うつりが少なくなっています。
水性インキですが、黒・青は紙に書いて乾いたら水に流れにくい特性があります。

線幅(mm)0.4〜0.6 インク色黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫色、空色、桃色、黄緑、黄土色 タイプシングル インク水性 アズワン品番64-5283-60 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24115412
2017-08-12
用途:
事務

細字をかくために購入しましたが一度線を引いたらペン先がつぶれたようになり細字が書けなくなってしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする