寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
ラッションペンNO.300 空
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24115446
品番
M300-T11
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
インク色
空色
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.4〜0.6
インク
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
線の太さ
細字