マジックマジェスタースリム 空

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24115595 品番MMJ70-T11
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98
インク色空色 商品タイプ使い切り本体 インク油性アルコール系インキ タイプツイン 線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細 線の太さ細字/極細字 アズワン品番64-5283-09 入数1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24115595
2024-02-10
用途:
カレンダーへの書き込み用

油性でしっかりと書け,細字と極細のツインサイズは,用途別に書くことができて助かります。グリーンと一緒に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする