寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
マジックマジェスタースリム 黄土
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24115613
品番
MMJ70-T10
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
インク色
黄土
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール系インキ
タイプ
ツイン
線幅(mm)
0.8-1.2細 0.5極細
線の太さ
細字/極細字
アズワン品番
64-5283-08
入数
1本