曜日別特売
MHZ2-20D-Y59AZS リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~) SMC 24115637

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番Y59A注文コード24115637品番MHZ2-20D-Y59AZS
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気リード線(m)5給油無給油オートスイッチ個数1オートスイッチ品番Y59A把持力外径把持力42/内径把持力66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする