寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
マジック アクアテック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24115656
品番
MAQ50-T1
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
細字:1〜2・太字:2.5×6
インク色
黒
インク
水性
アズワン品番
64-5283-13
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 008