自動紙折り機MA150

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24116566 品番MA150
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
付属品クロス折りアーム 適合A3〜A5 ※A5は二つ折りのみ 質量(kg)約16 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時) 紙質ザラ紙・上質紙(50〜100g/m2) 給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2) 折り位置設定絵表示に合わせて手動設定 処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする