消しゴム モノ

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24116602 品番 PE-09A
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

巻紙に古紙を配合しています。

寸法(mm)79×37×14 質量(g)56 材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙 用途事務製図用 トラスコ品番855-9846 ホワイト シリーズMONO(モノ) 入数1個 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
鉛筆で書いた文字、絵の修正に
株式会社ART CRAFT 様

この消しゴム、発売された当初からずっと使っていますが、いまだにこれ以上のものは無いようです。モノタロウさんにもありましたので購入です。...矢張り良いですね。

2025-01-06
用途:
鉛筆を使う事が多いもので
株式会社ART CRAFT 様

信頼のトンボMONO、ずっと以前から使っています。今回、使用中の物がほとんどなくなってしまいましたので購入。全く何の問題も無く快適に使用しています。

2025-03-03
用途:
事務作業
製造業

学生のころから愛用している優れものです。最も綺麗に鉛筆の文字が消えてくれます。

2024-10-29
用途:
デスク用

この大きさとても良いです。
デスクの上にはこれ。
自宅のデスクにもこれ。
どこそこ行方不明にならないし、消しゴムの在庫の心配しなくて良いんだもの。
ショッポ(←知ってるひといてる?)くらいの大きさあるよ。

対象商品:
00633446
2024-03-05
用途:
ど定番
医療・福祉・介護関連業

誰もが知る洗練された消しゴム。消しやすさが抜群でストレスなく使えて最高です。

対象商品:
24116593
2023-04-07
用途:
大きい
建設業・工事業

小さな消しゴムは書類の下敷きになって床に落ちて行方不明になる事が多かったので、大きい物を使うようにしたら直ぐに見つかり探す手間が減りました。
大きい消しゴム可愛いです。

対象商品:
00633421
2023-02-17
用途:
事務作業
卸売・小売業

安定のMONO消しゴム価格も適当に安価で有りがたい
昔からのデザイン最高

対象商品:
00633421
2023-10-04
用途:
書類の下書き
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする