曜日別特売
WS-PK42 水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆 24116907

 

WS-PK42 水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆 24116907
WS-PK42 水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆 24116907

水性サインペン プレイカラーK

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
インク色ネイビー
ネイビー
きいろ
やまぶきいろ
きみどり
みどり
みずいろ
あお
あいいろ
ふじいろ
ももいろ
あか
だいだいいろ
くろ
ショコラ
フレンチブルー
ハニーオレンジ
はいいろ
ライムグリーン
さくらいろ
プリンセスピンク
ピーチピンク
そらいろ
アクア
ストロベリーレッド
キャロットオレンジ
チェリーピンク
コーラルピンク
キャンディピンク
フューシャピンク
ラズベリー
グレープ
ターコイズブルー
エメラルドグリーン
ミントグリーン
黄色
山吹
黄緑
水色
藍色
すみれF
藤色
桃色
赤色
橙色
LG
桜色
チェリPP
線の太さ細字・太字
線幅(mm)0.3、0.8
内容量1本注文コード24116907品番WS-PK42
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。
線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。
イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。

用途
イラスト、オーバーライン、チェック用
インク水性染料タイプツイン線幅(mm)0.3、0.8インク色ネイビー商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24116882
2023-08-19
用途: 印刷面の手直し補色

ダンボールの表面印刷の補色に使っています。濃すぎず薄すぎずの丁度良い色づきなので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする