トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル替芯
シャープ芯モノグラフMG0.5HB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(40本)
注文コード
24117853
品番
R5-MGB01
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
芯径(mm)
0.5
芯硬度
B
ケース色
モノカラー
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
商品タイプ
替芯
エコマーク認定番号
16 112 059
繰り返し・詰め替え
対応