水性サインペン プレイカラー2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色むらさき 注文コード24117993 品番WS-TP18
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
この商品はインク色・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。
好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。

線幅(mm)0.4、1.2 インク色むらさき 用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用 全長(mm)153 タイプツイン 最大幅(mm)12 インク(インク)水性染料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字・太字
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※落としたり、振ったりするとインクがとびだすことがあります。
※衣服などにインクが付くと落ちにくいので、十分注意してください。
※使用後は必ずキャップをしてください。
※直射日光を避け、常温にて保管してください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
作業
その他業種

いつも手紙やメモに大活躍です。長年愛用しています。

2025-09-19
用途:
オフィス用途

それなりに長く使える印象です.カラーバリエーションが豊富なのがうれしい.

対象商品:
24118063
2018-03-30
用途:
垂直面に水平で書き込む時
株式会社コルグ 様

垂直面に水平で書き込む時、ボールペンだとインク切れしてしまうが、油性ペンだと裏移りしてしまうため、この水性サインペンを使用。
インク切れしなくて助かりますが、当然キャップはこまめに閉めないと乾きます。
その点はキャップでは無くノック式のボールペンが作業性は良いので、キャップを外さなくて良いノック式だが乾かない水性サインペンがあれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする