BC-WRC12 2色ボールペン リポーター2 スモーク トンボ鉛筆 油性インク 黒・赤 ノック式 24118282

2色ボールペン リポーター2 スモーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24118282 品番BC-WRC12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
方式ノック式 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 インク油性インク 色数2色 色(軸)スモーク 商品タイプ本体 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする