トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 多色/多機能ボールペン
2色ボールペン リポーター2 スモーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24118298
品番
BC-WRC20
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
方式
ノック式
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性インク
色数
2色
グリーン購入法
適合
色(軸)
透明
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応