トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 多色/多機能ボールペン
2色ボールペン リポーター2 スモーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24118316
品番
BC-WRC80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
方式
ノック式
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性インク
色数
2色
色(軸)
透明ピンク
商品タイプ
本体
線の太さ
細字